WESCO 230077 Raskaan teräksen automaattinen kelauslaite, kapasiteetti 1800 paunaa, 78 | AG7HZK WRV-MAX-78

WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Kapasiteetti, 78"

Tuote: AG7HZK Malli: 230077Ristiviite: WRV-MAX-78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,081.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus1800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys27 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230076 Raskaan teräksen automaattinen kelausauto, kapasiteetti 1800 paunaa, 72 "| AG7HZJ WRV-MAX-72 23007672 "€1,933.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Kapasiteetti, 78"
€2,081.84 / yksikkö