EATON Danfoss PRV12-10 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PRV12-10 -sarjan paineensäätöventtiilejä käytetään pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä suojaamaan pumppuja virtaavien nesteiden ylipaineelta. Ne sopivat ihanteellisesti jätekuljettajiin, harvestereihin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-174614
€131.06
Tarjouspyyntö
A
02-174626
€131.06
Tarjouspyyntö
A
02-174622
€109.22
Tarjouspyyntö
B
02-181294
€145.53
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Tämä venttiili on yleensä auki, kunnes poistopaine (säädetty) paine ylittää ohjausosan asetuksen, jolloin imuöljy kulkee säädetylle linjalle.
  • Kun tämä asetus saavutetaan, pilottivirtaus tapahtuu, mikä luo paineen epätasapainon pääkelan yli, joka sitten liikkuu kuristaakseen tulevaa virtausta ja pysäyttääkseen paineen nousun säädetyssä linjassa.
  • Pääpuola liukuu taaksepäin, avaa säädellyn portin säiliölinjaan ja toimii varoventtiilinä, jos jokin ulkoinen voima saa säädetyn paineen nousemaan yli 5-10 % asetuksen yläpuolelle.

Ominaisuudet

  • Näissä pilottiohjatuissa venttiileissä käytetään Buna-N-tiivisteitä nestevuotojen estämiseksi.
  • Ne on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Näissä venttiileissä on kierrettävä patruunakiinnitys helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Ne noudattavat ISO-puhtauskoodia 18/16/13 kontaminaation estämiseksi.
  • Näiden Danfoss PRV12-10 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttöpainealue on 8.5 - 350 bar.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889599 -tiivistesarja: Tässä tiivisteen korjaussarjassa on Viton-tiiviste, joka korvaa kuluneet ja vaurioituneet tiivisteet näissä virtauksensäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss PRV12-10 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttölämpötila?

-40-120 astetta.

Mikä on näiden paineensäätöventtiilien virtausnopeus?

45 l / min.

Mikä on toiminnallinen ero ruuvattavien ja liukuvien patruunaventtiilien välillä?

Kierrettävät patruunaventtiilit ylläpitävät nesteen virtausta vain yhteen suuntaan, kun taas sisäänslip-in patruunaventtiilit ylläpitävät kaksisuuntaista virtausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?