WESCO 219998-A alumiininen 2-in-1-kuorma-auto, umpikumi, 12" x 38", kapasiteetti 1000 lbs, koottu

Varastossa
Tuote: AG7HYA Malli: 219998-ARistiviite: JR-SR koottu

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Kantavuus1000 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22 "
Alustan koko12 "x 38"
Tyyppi2-in-1-kuorma-auto
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAlustan kokoPyörän materiaaliHinta
WESCO 220000 Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, pneumaattinen, 12 "x 38", kapasiteetti 1000 lbs, kaatuminen | AG7HXX SPTN-JR-T18-PE 22000052 "12 "x 38"Pneumaattinen€411.76
WESCO 220000-A Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, pneumaattinen, 12 "x 38", kapasiteetti 1000 lbs, koottu | AG7HXY JR-PE koottu 220000-52 "12 "x 38"Pneumaattinen€479.03
WESCO 219998 Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, kiinteä kumi, 12 "x 38", kapasiteetti 1000 lbs, kaatuminen | AG7HXZ SPTN-JR-T18-SR 21999840 "12 "x 38"Kiinteä kumi€417.60
WESCO 220145 Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, mikrosoluinen, 12 "x 38", kapasiteetti 1000 lbs, kaatuminen | AG7HYB SPTN-JR-T18-CF 22014540 "12 "x 38"Mikrosoluinen polyuretaani€489.25
WESCO 220145-A Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, mikrosoluinen, 12 "x 38" 1000 lbs, kapasiteetti, koottu | AG7HYC JR-CF koottu 220145-40 "12 "x 38"Mikrosoluinen polyuretaani€572.15
WESCO 220001 Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, pneumaattinen, 12 "x 51", kapasiteetti 1000 kg, kaatuminen | AG7HYD SPTN-SR-T18-PE 22000161.5 "12 "x 51"Pneumaattinen€426.02
WESCO 220001-A Alumiininen 2-in-1 kuorma-auto, pneumaattinen, 12 "x 51", kapasiteetti 1000 lbs, koottu | AG7HYE SR-PE koottu 220001-61.5 "12 "x 51"Pneumaattinen€493.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 219998-A alumiininen 2-in-1-kuorma-auto, umpikumi, 12" x 38", kapasiteetti 1000 lbs, koottu
€478.08 / yksikkö