ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Miehen kyynärpää matala lyijy, messinki


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
700069-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€74.38
A
700069-0304
3/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€13.52
A
700069-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€8.75
A
700069-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€9.16
A
700069-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.73
A
700069-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.19
A
700069-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€15.50
A
700069-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€22.73
A
700069-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€43.84
A
700069-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€39.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?