WESCO Spartan Economy Aluminium 2 in 1 -kuorma-autot


Suodattaa
Assembly: edellytetään , Kantavuus: 1000 lb , Kokonaispituus: 19 " , Kokonaisleveys: 22 " , Tyyppi: 2-in-1-kuorma-auto
TyyliMalliKokonaiskorkeusAlustan kokoPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
219998-
40 "12 "x 38"Kiinteä kumi€478.08
B
219998
40 "12 "x 38"Kiinteä kumi€417.60
C
220145-
40 "12 "x 38"Mikrosoluinen polyuretaani€572.15
B
220145
40 "12 "x 38"Mikrosoluinen polyuretaani€489.25
D
219999
45.5 "12 "x 51"Kiinteä kumi€429.89
D
219999-
45.5 "12 "x 51"Kiinteä kumi€491.49
D
220144
45.5 "12 "x 51"Mikrosoluinen polyuretaani€495.18
C
220144-
45.5 "12 "x 51"Mikrosoluinen polyuretaani€592.94
B
220000
52 "12 "x 38"Pneumaattinen€411.76
A
220000-
52 "12 "x 38"Pneumaattinen€479.03
D
220001
61.5 "12 "x 51"Pneumaattinen€426.02
C
220001-
61.5 "12 "x 51"Pneumaattinen€493.03

Spartan Economy Aluminium 2 in 1 -kuorma-autot

Wesco spartan -alumiiniset 2-in-1-trukit kuljettavat raskaita kuormia, joiden paino on enintään 1000 lb (järjestetty vaaka- tai pystysuunnassa). Näissä kuorma-autoissa on polkimen vapautin, joka mahdollistaa nelipyöräkokoonpanon kuorman järjestämiseksi vaakasuunnassa ja kahden pyörän kokoonpanon kuorman pinoamiseksi pystysuunnassa. Nämä Wescon käsikuorma-autot on varustettu merkitsemättömillä kääntöpyörillä tuen lisäämiseksi ja helpoksi ohjattavuudeksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?