Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE1 Lattialaipan koristelevy 3/8 tuumaa | AB2XWL

APPROVED VENDOR 1PPE1 Lattialaippa viimeistelylevy teräs 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWL Malli: 1PPE1
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
€5.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Väri / viimeistelyLuonnollinen väri
MateriaaliTeräs
Putki Dia.3 / 8 "
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PPE2 Lattialaippalevy Teräs 1/2 tuumaa | AB2XWM 1PPE21 / 2 "€5.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE3 Lattialaipan koristelevy Teräs 3/4 tuumaa | AB2XWN 1PPE33 / 4 "€5.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE4 Lattialaipan koristelevy Teräs 1 tuumaa | AB2XWP 1PPE41"€5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPE1 Lattialaippa viimeistelylevy teräs 3/8 tuumaa
€5.55 / yksikkö