Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 151521 Valualumiini-neulalevyt, 14 x 7-1/2 | AG7HVL T14 (14) Valettu kärki

WESCO 151521 Valualumiini-neulalevyt, 14" x 7-1/2"

Varastossa
Tuote: AG7HVL Malli: 151521Ristiviite: T14 (14 ") valettu nenälevy

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-auton nenälevy
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 240060 Nenäkärkipari | AA9VTE 1GAC9 240060-Nenä Prongs-----€154.64
WESCO 54223 20 "Cobra-lite -taitettava nenä, T-14- ja T-18-nenälevyille | AG7HTY F2F (20") tehdasasennus 54223-Taitettava nenälevyn jatkealumiini20 "---€187.02
WESCO 54211 Cobra-lite Deluxe valettu alumiinistairglide ilman vaateliuskoja | AG7HTZ S2F (pari ilman kulutusnauhaa tehtaalla) 54211-Portaiden lisävarustealumiini----€106.01
WESCO 54213 Cobra-lite Deluxe valualumiininen porrasliito, jossa kulumisnauhat | AG7HUA S3F (pari kulutusnauhan kanssa tehtaalla) 54213-Portaiden lisävarustealumiini----€120.70
WESCO 220349 Cobra-lite Deluxe valualumiininen stair Glide | AG7HUB S2K (pari ilman kulutusliuskasarjaa) 220349-Portaiden lisävarustealumiini----€95.96
WESCO 220351 Cobra-lite Deluxe valualumiini portaiden liukuhihna kulumisnauhalla | AG7HUC S3K (pari kulutusnauhasarjan kanssa) 220351-Portaiden lisävarustealumiini----€115.38
WESCO 54236 Cobra-lite -teräsporrasliuku kulutusnauhalla, tehtaalle asennettuna | AG7HUD S4F (pari kulutusnauhan kanssa) 54236-Portaiden lisävarusteTeräs----€184.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 151521 Valualumiini-neulalevyt, 14" x 7-1/2"
€58.07 / yksikkö