FSI F-YRR365D peräpeilityyppinen pelastusvene, punainen 12 jalkaa AC7ERB 38F339

FSI F-YRR365D peräpeilityylinen pelastusvene, punainen 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7ERB Malli: F-YRR365DRistiviite: 38F339

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,424.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeräpeilityyppinen pelastusvene
Väripunainen
Mitat12 jalkaa pitkät, 18 "putket
Materiaali1800 dtex PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8907100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
FSI F-YRR385D peräpeilityyppinen pelastusvene punainen 12-1 / 2 jalkaa | AC7ERC 38F340 F-YRR385D12-1 / 2 jalkaa pitkät, 18 "putket€8,141.67
FSI F-YRR430D peräpeilityyppinen pelastusvene punainen 14 jalkaa AC7ERD 38F341 F-YRR430D14 jalkaa, 20 "putkea€10,893.72
FSI F-YRR480D peräpeilityyppinen pelastusvene punainen 16 jalkaa. | AC7ERE 38F342 F-YRR480D16 jalkaa, 20-1 / 2 "putket€12,086.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-YRR365D peräpeilityylinen pelastusvene, punainen 12 jalkaa
€7,424.68 / yksikkö