Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA GRNGR 8 -pinoelementtielementti musta | AD9CAX 4PDK9

WERMA GRNGR 8 Stack Light -liitinelementti musta

Varastossa
Tuote: AD9CAX Malli: GRNGR 8Ristiviite: 4PDK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
VäriMusta
Halkaisija2.75 "
Korkeus1.875 "
KoteloMuovi
Pituus1.875 "
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
ArvosanaIP65, NEMA 4X
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
WERMA 640-800-00 Stack Light Terminal Element Musta | AD9CAW 4PDK8 640-800-001"1"€45.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA GRNGR 8 Stack Light -liitinelementti musta
€90.49 / yksikkö