Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA 640-800-00 Stack Light Terminal Element Musta | AD9CAW 4PDK8

WERMA 640-800-00 Pinovalon liitinelementti musta

Varastossa
Tuote: AD9CAW Malli: 640-800-00Ristiviite: 4PDK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
VäriMusta
Halkaisija2.75 "
Korkeus1"
KoteloMuovi
Pituus1"
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
ArvosanaIP65, NEMA 4X
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
WERMA GRNGR 8 -pinoelementtielementti musta | AD9CAX 4PDK9 GRNGR 81.875 "1.875 "€90.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA 640-800-00 Pinovalon liitinelementti musta
€49.86 / yksikkö