Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 664-252 Keinureppu korkilla ketjulla Fnh 2-1 / 2 In | AE7VJT 6APH2

MOON AMERICAN 664-252 keinukahva, jossa ketju Fnh 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VJT Malli: 664-252Ristiviite: 6APH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopostin rokkari-lasin korkki ketjulla
Peruskytkennän tyyppiNainen
Rungon materiaaliMuovi
Yhteyden tyyppiNH Naaras
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppieräKokoHinta
MOON AMERICAN 662-1511 Keinuvipu, jossa ketju Fnpsh 1-1 / 2 In | AE7VFT 6ANZ9 662-1511NainenMessinkiNPSH NainenPaloposti-nastainen lukon korkki ketjulla1.5 "€17.43
MOON AMERICAN 662-2511 Keinuvipusuoja, ketju Fnpsh 2-1 / 2 In | AE7VGC 6APA1 662-2511NainenMessinkiNPSH NainenPaloposti-nastainen lukon korkki ketjulla2.5 "€44.56
MOON AMERICAN 662-2521 Keinureppu korkilla ketjulla Fnh 2-1 / 2 In | AE7VGD 6APA2 662-2521NainenMessinkiNH NaarasPaloposti-nastainen lukon korkki ketjulla2.5 "€36.92
MOON AMERICAN 662-4521 Keinureppu Fnh 4-1 / 2 - 12 tuumaa | AE7VGE 6APA3 662-4521NainenMessinkiNH NaarasPaloposti-nastainen lukon korkki ketjulla4-1 / 2 - 12 "€173.93
MOON AMERICAN 662-15221 Keinureppu korkilla ketjulla Fnh 1-1 / 2 In | AE7VGF 6APA4 662-15221NainenMessinkiNH NaarasPalopostin rokkari-lasin korkki ketjulla1.5 "€25.15
MOON AMERICAN 662-25221 Keinureppu korkilla ketjulla Fnh 2-1 / 2 In | AE7VJQ 6APH0 662-25221NainenMessinkiNH NaarasPalopostin rokkari-lasin korkki ketjulla2.5 "€36.46
MOON AMERICAN 664-152 Keinureppu korkilla ketjulla Fnh 1-1 / 2 In | AE7VJR 6APH1 664-152NainenMuoviNH NaarasPalopostin rokkari-lasin korkki ketjulla1.5 "€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 664-252 keinukahva, jossa ketju Fnh 2-1/2 tuumaa
€15.92 / yksikkö