Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003695001 Pistorasian jatke 1/2 x 13.39 tuumaa | AF2RBZ 6XFY7

WERA TOOLS 05003695001 Pistorasian jatke 1/2 x 13.39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RBZ Malli: 05003695001Ristiviite: 6XFY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSatiini
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus13 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05003642002 Flex Socket Extension 1/2 x 5 In | AE3QGF 5EPP5 05003642002Satiini muovisilla koristeilla5"€25.83
WERA TOOLS 05003643002 Pistorasian jatke 1/2 x 10 tuumaa satiini | AE3QGG 5EPP6 05003643002Satiini muovisilla koristeilla10 "€33.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003695001 Pistorasian jatke 1/2 x 13.39 tuumaa
€47.57 / yksikkö