Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003642002 Flex Socket Extension 1/2 x 5 In | AE3QGF 5EPP5

WERA TOOLS 05003642002 Flex Socket Jatke 1/2 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QGF Malli: 05003642002Ristiviite: 5EPP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSatiini muovisilla koristeilla
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05003643002 Pistorasian jatke 1/2 x 10 tuumaa satiini | AE3QGG 5EPP6 05003643002Satiini muovisilla koristeilla10 "€31.33
WERA TOOLS 05003695001 Pistorasian jatke 1/2 x 13.39 tuumaa | AF2RBZ 6XFY7 05003695001Satiini13 13 / 32 "€43.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003642002 Flex Socket Jatke 1/2 x 5 tuumaa
€25.79 / yksikkö