Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C -anturin akseli Npn-aukon halkaisija 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Enkooderin akseli Npn Avoin Halkaisija 6mm 100 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KHK Model: E40S6-100-3-N-24-CRistiviite: 11M886

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, akseli
KaapeliliitäntäM17 6-nastainen QD
KaapelilähetysPuoli
Kaapelin pituus250mm
Syvyys51mm
Halkaisija40mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku5000
ulostuloA, B, Z
Output TypeNPN avoin keräilijä
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti100
Roottorin inertiaEnintään 40 g cm2
Akselin dia.6mm
Akselin tyyppiUlkoinen, 15 mm
KäynnistysmomenttiMaks. 40 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaAkselin dia.Akselin tyyppiKäynnistysmomenttiHinta
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C -anturin akseli Npn avoin halkaisija 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmUlkoinen, 8.2 mmMaks. 20 gf cm€320.73
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C -anturin akseli Npn avoin halkaisija 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUlkoinen, 15.8 mmMaks. 70 gf cm€303.49
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C -anturin akseli Npn-halkaisija 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUlkoinen, 15.8 mmMaks. 70 gf cm€377.72
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C -anturin akseli Npn-halkaisija 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUlkoinen, 15.8 mmMaks. 70 gf cm€394.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Enkooderin akseli Npn Avoin Halkaisija 6mm 100 Ppr
€345.79 / yksikkö