Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER XNT1S -juotoskärki mikro 1/64 tuumaa | AF7CQK 20UX99

WELLER XNT1S juotoskärki Micro 1/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CQK Malli: XNT1SRistiviite: 20UX99

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko0.200mm
TyyppiMikro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.6
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WELLER XNT1 Juotoskärki Micro 1/64 Tuumaa | AF7CQJ 20UX98 XNT10.500mm€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER XNT1S juotoskärki Micro 1/64 tuumaa
€17.13 / yksikkö