GEORG FISCHER Reducer Tee


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Väri: Harmaa , Liitäntätyyppi: Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 80
TyyliMalliMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
801-422
324 psi 73 ° F: ssa4 "x 4" x 3 "€68.12
A
801-420
324 psi 73 ° F: ssa4 "x 4" x 2 "€81.35
A
801-338
375 psi 73 ° F: ssa3 "x 3" x 2 "€50.18
A
801-251
404 psi 73 ° F: ssa2 "x 2" x 1-1 / 2 "€24.58
A
801-249
404 psi 73 ° F: ssa2 "x 2" x 1 "€25.03
A
801-210
471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€19.74
A
801-211
471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€19.74
A
801-168
520 psi 73 ° F: ssa1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€21.01
A
801-130
630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1" x 1/2 "€9.84
A
801-131
630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1" x 3/4 "€9.69
A
801-101
688 psi 73 ° F: ssa3/4 "x 3/4" x 1/2 "€7.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?