Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WDH10 -teline Wd1 -yhteensopiva | AF7CPJ 20UX59

WELLER WDH10 jalusta Wd1 yhteensopiva

Varastossa
Tuote: AF7CPJ Malli: WDH10Ristiviite: 20UX59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä
VäriMusta / sininen
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7907006000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteensopiva WD1-juotosasemien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WELLER PH1201ESD -teline Esd Safe | AF7CNV 20UX43 PH1201ESDMusta€89.57
WELLER PH50 -teline Esd Safe | AF7CNW 20UX44 PH50-€58.12
WELLER T0051516199N Juotosteline | AG9LVV 20UX79 T0051516199N-€254.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WDH10 jalusta Wd1 yhteensopiva
€123.90 / yksikkö