Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER D650 juotospistooli 300/200 wattia 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER D650 juotospistooli 300/200 wattia 120v

Varastossa
Tuote: AE6YTZ Malli: D650Ristiviite: 5VZZ2
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
€209.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospistooli
KärkiStandardi
TyyppiTeollinen
Jännite120
Watts300/200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Weller D650 -juotepistooli sopii erinomaisesti raskaiden sähköpiirien, kaapelikenkien, raskaiden liittimien, metallilevyjen ja lasimaalausten juottamiseen. Sitä käyttävät sähköasentajat, teknikot ja insinöörit auto- ja elektroniikkateollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Weller D650 -juottopistoolissa on niklattu kuparikärki ja lämmönkestävä termoplastinen kotelo.
  • Siinä on sormenpään liipaisinrakenne, joka valitsee helposti korkean tai matalan tehon välillä.
  • Tämä 300/200 watin juotospistooli on varustettu pistoolityyppisellä kahvalla, joka varmistaa mukavuuden pitkän käytön aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka nopeasti tämä juotospistooli kuumenee?

V. Tämä Weller-juottopistooli voi lämmetä 6 sekunnissa.

K. Mikä on Weller D650 -juotepistoolin käyttölämpötila-alue?

A. 900 - 1100 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiWattsHinta
WELLER D550PK pistoolien juotos 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKJuotospistoolisarjaammattilainen200€161.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER D650 juotospistooli 300/200 wattia 120v
€209.71 / yksikkö