Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER D550PK pistoolien juotos 260 W | AE2RAZ 4Z764

WELLER D550PK pistoolin juotos 260 W

Varastossa
Tuote: AE2RAZ Malli: D550PKRistiviite: 4Z764

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospistoolisarja
Tyyppiammattilainen
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiWattsHinta
WELLER D650 juotospistooli 300/200 wattia 120v | AE6YTZ 5VZZ2 D650JuotospistooliTeollinen300/200€209.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER D550PK pistoolin juotos 260 W
€161.40 / yksikkö