Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER A3LLPS Ilmakäyttöinen ruisku 3 cm20 - 6 kpl pakkaus | AE5YTC 8VZUXNUMX

WELLER A3LLPS ilmakäyttöinen ruisku 3cc - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6YTC Malli: A3LLPSRistiviite: 5VZU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen ruisku
Mitata3cc
TyyppiLuerLok ja # 153 Vihje
Lanka Dia.3cc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö (ruiskut)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataLanka Dia.Hinta
WELLER A30LLPS Ilmakäyttöinen ruisku 30cc - pakkaus 10 | AE6YTB 5VZU7 A30LLPS30cc30cc€28.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER A3LLPS ilmakäyttöinen ruisku 3cc - 20 kpl pakkaus
€18.68 / yksikkö