Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER A30LLPS Ilmakäyttöinen ruisku 30cc - pakkaus 10 | AE6YTB 5VZU7

WELLER A30LLPS ilmakäyttöinen ruisku 30cc - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6YTB Malli: A30LLPSRistiviite: 5VZU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen ruisku
Mitata30cc
TyyppiLuerLok ja # 153 Vihje
Lanka Dia.30cc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö (ruiskut)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataLanka Dia.Hinta
WELLER A3LLPS Ilmakäyttöinen ruisku 3 cm20 - 6 kpl pakkaus | AE5YTC 8VZUXNUMX A3LLPS3cc3cc€18.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER A30LLPS ilmakäyttöinen ruisku 30cc - 10 kpl pakkaus
€28.23 / yksikkö