WELLER 0058762701 Suodatinsarja 5wac0 | AE6YTY 5VZZ1

WELLER 0058762701 Suodatinsarja 5wac0:lle

Varastossa
Tuote: AE6YTY Malli: 0058762701Ristiviite: 5VZZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: H12-suodattimet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0058762701 Suodatinsarja 5wac0:lle
€290.08 / yksikkö