Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263354 Hitsauskäsineet L-siipi 10 tuumaa sininen / valkoinen Pr | AG3PMR 33RN21

MILLER ELECTRIC 263354 Hitsauskäsineet L-siipi 10 tuumaa sininen / valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AG3PMR Malli: 263354Ristiviite: 33RN21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliLehmännahka / vuohennahka
VäriSininen / valkoinen
Läimäys3 "Gauntlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus10 "
Liner-materiaaliVilla
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaus, yleiskäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203290500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263352 Hitsauskäsineet S Wing 10 tuumaa sininen / valkoinen Pr | AG3PMP 33RN19 263352S€82.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263354 Hitsauskäsineet L-siipi 10 tuumaa sininen / valkoinen Pr
€82.29 / yksikkö