Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER AO3B -sifonimittari 1/4 tuumaa | AE7BDP 5WL09

WEKSLER AO3B-sifonimittari 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BDP Malli: AO3BRistiviite: 5WL09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari Sifoni
MateriaaliMessinki
Painealue250 psi @ 400 astetta F
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
WEKSLER AO31 -laippamittari 1/4 tuumaa | AE7BDN 5WL08 AO31Rauta500 psi @ 400 astetta F1 / 4 "€21.62
WEKSLER CPS2 -sifonimittari 1/2 tuumaa | AE7BDU 5WL28 CPS2Teräs1000 psi @ 850 astetta F1 / 2 "€48.98
WEKSLER CPSS4 -sifonimittari 1/4 tuumaa | AE7BDV 5WL29 CPSS4Ruostumaton teräs2000 psi @ 1000 astetta F1 / 4 "€74.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER AO3B-sifonimittari 1/4 tuumaa
€90.83 / yksikkö