Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER CPSS4 -sifonimittari 1/4 tuumaa | AE7BDV 5WL29

WEKSLER CPSS4-sifonimittari 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BDV Malli: CPSS4Ristiviite: 5WL29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari Sifoni
MateriaaliRuostumaton teräs
Painealue2000 psi @ 1000 astetta F
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
WEKSLER AO31 -laippamittari 1/4 tuumaa | AE7BDN 5WL08 AO31Rauta500 psi @ 400 astetta F1 / 4 "€21.62
WEKSLER AO3B -sifonimittari 1/4 tuumaa | AE7BDP 5WL09 AO3BMessinki250 psi @ 400 astetta F1 / 4 "€90.83
WEKSLER CPS2 -sifonimittari 1/2 tuumaa | AE7BDU 5WL28 CPS2Teräs1000 psi @ 850 astetta F1 / 2 "€48.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER CPSS4-sifonimittari 1/4 tuumaa
€74.98 / yksikkö