Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51153 Hioma-läppälevy karkea 5 tuuman fenolinen | AG2CHQ 31GG30

WEILER 51153 Hiomaläppälevy, karkea 5 tuumaa fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CHQ Malli: 51153Ristiviite: 31GG30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu36
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5 / 8 "-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennuskokoHinta
WEILER 51129 Hioma-aukkolevy, 5 tuuman fenolinen | AG2CHC 31GG17 51129Keskikokoinen407 / 8 "€11.98
WEILER 51130 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHD 31GG18 51130Keskikokoinen607 / 8 "€11.98
WEILER 51132 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHE 31GG19 51132Keskikokoinen405 / 8 "-11€17.82
WEILER 51133 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHF 31GG20 51133Keskikokoinen605 / 8 "-11€17.82
WEILER 51154 Hiontalevy Fine 5 tuuman fenolinen | AG2CHR 31GG31 51154Loppu805 / 8 "-11€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51153 Hiomaläppälevy, karkea 5 tuumaa fenoli
€17.82 / yksikkö