Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-102K -sylinterisarja mallille AC9UJV AE2QXA-YC AF2YEH | AA8XKG 1ANV6

ENERPAC RC-102K sylinterisarja mallille AC9UJV AE2QXA-YC AF2YEH

Varastossa
Tuote: AA8XKG Malli: RC-102KRistiviite: 1ANV6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC102K sylinterin korjaustiivistesarja koostuu komponenteista, joita tarvitaan hydraulisylinterin korjaamiseen tai uusimiseen. Sitä käytetään hydraulisylinterien toiminnan palauttamiseen vaihtamalla kuluneita tai vaurioituneita osia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka määrittää oikea korjaussarja sylinterille?

V. Oikean korjaussarjan määrittämiseksi sylinterillesi on tärkeää tietää sylinterin valmistaja ja malli.

K. Kuinka usein minun tulee vaihtaa sylinterin tiivisteet?

V. Tiivisteen vaihdon tiheys riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien käyttöolosuhteet, käytettyjen tiivisteiden tyyppi ja sylinterin yleinen huolto. Yleensä on suositeltavaa tarkastaa tiivisteet säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta. Jos ongelma havaitaan, on suositeltavaa vaihtaa tiivisteet nopeasti uusien vaurioiden tai suorituskykyongelmien välttämiseksi.

K. Mitä varotoimia minun tulee tehdä sylinterin korjauksen aikana?

V. Kun korjaat sylinteriä, on tärkeää noudattaa turvaohjeita ja ryhtyä asianmukaisiin varotoimiin. Tämä sisältää paineen alentamisen sylinterissä käyttämällä sopivia työkaluja ja laitteita. Korjausprosessin aikana on myös suositeltavaa käyttää suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-102K sylinterisarja mallille AC9UJV AE2QXA-YC AF2YEH
€59.94 / yksikkö