Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51129 Hioma-aukkolevy, 5 tuuman fenolinen | AG2CHC 31GG17

WEILER 51129 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 5 tuumaa fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CHC Malli: 51129Ristiviite: 31GG17
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
€11.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu40
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.85
Laivan leveys (cm)12.85
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennuskokoHinta
WEILER 51130 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHD 31GG18 51130Keskikokoinen607 / 8 "€11.98
WEILER 51132 Keskikokoinen 5 tuuman fenolilevy | AG2CHE 31GG19 51132Keskikokoinen405 / 8 "-11€17.82
WEILER 51133 Hiontalevy, keskikokoinen, 5 tuuman fenolinen | AG2CHF 31GG20 51133Keskikokoinen605 / 8 "-11€17.82
WEILER 51153 Hioma-läppälevy karkea 5 tuuman fenolinen | AG2CHQ 31GG30 51153Karkea365 / 8 "-11€17.82
WEILER 51154 Hiontalevy Fine 5 tuuman fenolinen | AG2CHR 31GG31 51154Loppu805 / 8 "-11€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51129 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 5 tuumaa fenoli
€11.98 / yksikkö