TEOLLISUUS TIETEELLINEN VKVSP4-K11111 Suljetun tilan sarja 1/8 tuuman halkaisija | AG9LWH 20VA01

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VKVSP4-K11111 rajoitetun tilan sarja, halkaisija 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9LWH Malli: VKVSP4-K11111Ristiviite: 20VA01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,774.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspaketti
Syvyys6"
Korkeus14 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VKVSP4-K01111 suljetun tilan pakkaus 1/8 tuuman halkaisija | AG9LWF 20UZ98 VKVSP4-K01111€2,748.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VKVSP4-K11111 rajoitetun tilan sarja, halkaisija 1/8 tuumaa
€2,774.11 / yksikkö