DICKSON 4 tuuman painekaaviotallentimet


Dicksonin painekaaviotallentimet tuottavat pysyvän visuaalisen tallenteen veden ja kaasun paineesta. Nämä tallentimet käyttävät bimetalliantureita painealueiden asettamiseen ja tallentamiseen, jotta ne sopivat käyttäjän valvontatarpeisiin tietyn ajanjakson aikana.

Suodattaa
Akun kesto: 1 vuosi , Kalibrointitodistus: Yleinen , Yhteys: 1/4 "NPT-lanka, 5/8" kuusiokolo , Syvyys: 2.9 " , Digitaalinen lukema: N , Näyttö: N , Pituus: 6.25 " , Temp. Alue: -22 - 122 F (-30 - 50 ° C) , Tyyppi: Paine , Leveys: 6"
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)PainealueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
A
PW474
40 - 200 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€962.01
A
PW479
40 - 500 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€996.24
A
PW470
40 - 100 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€958.90
A
PW476
40 - 300 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€958.90

4 tuuman painekaaviotallentimet

Dicksonin 4 tuuman painekaaviotallentimet tuottavat pysyvän visuaalisen tallennuksen muuttuvasta paineesta. Ne ovat ihanteellisia jääkaappeihin, pakastimiin ja LVI-sovelluksiin. Näissä karttanauhureissa on säänkestävä NEMA 4X -luokiteltu kotelo, joka kestää ankaria ulkoilmaolosuhteita. Niissä on paristoteline paristojen vaihtamista ja kokoamista varten. Valitse laajasta painetallentimien valikoimasta, saatavana vapaasti seisovina ja seinälle asennettavina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Niissä on pyöreä ja kompakti rakenne, jonka avulla voit tarkastella koko kaaviota ja tallentaa vaihtelevia painealueita 2 prosentin tarkkuudella täydestä asteikosta.
  • Näissä tallentimissa on yksi AA-paristo ja punainen kynä tietojen tallentamiseen 1 sekunnin vasteajalla.
  • Niiden avulla voidaan tallentaa painetietoja, jotka on määritetty 7 päivän tai 24 tunnin aikakehyksessä yhden kierroksen suorittamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Velox PBT -kotelo?

Dicksonin painekaaviotallentimet on valmistettu Velox PBT:stä (polyeteenitereftalaatista), ja niissä on polykarbonaatti-ikkunaovi, joka parantaa rakenteellista jäykkyyttä ja sään/vedenkestävyyttä.

Miten pyöreä kaavio asennetaan?

Pyöreät kaaviot voidaan kiinnittää varteen tai seinään maksimaalisen turvallisuuden ja tuen saavuttamiseksi.

Mitä hyötyä Dicksonin painekaavioiden käytöstä on?

Dicksonin painekaaviotallentimet tarjoavat täydellisen kirjoitetun historian lähteellä ja niillä on suurempi tarkkuus verrattuna tavallisiin painetallentimiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?