Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 17629 Vaijeripyörän harjakaari 2 tuumaa 7/16 tuuman leveys | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 vaijeripyörän harja, 2 tuuman 7/16 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7TZY Malli: 17629Ristiviite: 4GHX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.2"
Kasvojen leveys7 / 16 "
Täytä materiaaliNylox Copper Centerin kanssa
Maks. Kierrosluku10,000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 16 "
Lanka Dia.0.022 / 120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 17543 Vaijeripyörän harjakaari 2 tuumaa 3/8 tuuman leveys | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "€21.96
WEILER 17633 Vaijeripyörän harjakaari 2 tuumaa 3/8 tuuman leveys | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 17629 vaijeripyörän harja, 2 tuuman 7/16 tuuman leveys
€22.93 / yksikkö