DUKE 651428 Polttimo T4 Hera Fixture 18W 120V | CP3UYP 32ZF71

DUKE 651428 Polttimo T4 Hera Fixture 18W 120V

Tuote: CP3UYP Malli: 651428Ristiviite: 32ZF71
€92.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUKE 651428 Polttimo T4 Hera Fixture 18W 120V
€92.47 / yksikkö