Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 11105 Puristettu lankaharja 1 tuuma | AH7NMJ 36XE53

WEILER 11105 Poimutettu langanpään harja, 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH7NMJ Malli: 11105Ristiviite: 36XE53
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
€38.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku10,000
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Lanka Dia.0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.15
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuKokonaispituusLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 10158 Puristettu lankaharja, messinki, 1/2 tuumaa | AC6FYK 33M610 101581 / 2 "Messinki16,0002.5 "1"0.02 "€41.06
WEILER 11003 Puristettu lankaharja, päällystetty teräs | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Pinnoitettu teräs22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€29.45
WEILER 10035 Leveä puristuslangan päätyharja Teräs | AH9MVY 40L785 100351.25 "Hiiliteräs22,0003"7 / 8 "0.014 "€33.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 11105 Poimutettu langanpään harja, 1 tuuma
€38.36 / yksikkö