Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10158 Puristettu lankaharja, messinki, 1/2 tuumaa | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Poimutettu lankapään harja, messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYK Malli: 10158Ristiviite: 33M610

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€41.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku16,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuKokonaispituusLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 11003 Puristettu lankaharja, päällystetty teräs | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Pinnoitettu teräs22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€29.45
WEILER 11105 Puristettu lankaharja 1 tuuma | AH7NMJ 36XE53 111051"Teräs10,000-3 / 8 "0.01 "€38.36
WEILER 10035 Leveä puristuslangan päätyharja Teräs | AH9MVY 40L785 100351.25 "Hiiliteräs22,0003"7 / 8 "0.014 "€33.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10158 Poimutettu lankapään harja, messinki 1/2 tuumaa
€41.06 / yksikkö