Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 01035 Puristettu lanka pyöröharja kierteitetty arbor | AE7DMD 5X885

WEILER 01035 Poimutettu lankapyörän harja, kierreholkki

Varastossa
Tuote: AE7DMD Malli: 01035Ristiviite: 5X885

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "- 1/2"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.437 "
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 1415 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC6FYD 33M604 14155/8 "- 1/2"1 / 2 "MessinkiLehtimaja1.437 "0.005 "€111.48
WEILER 1475 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC6FYE 33M605 14755/8 "- 1/2"1 / 2 "MessinkiLehtimaja1.437 "0.011 "€126.92
WEILER 01065 Puristettu vaijeripyörän harjakierre | AC8GJG 3A195 010655/8 "- 1/2"3 / 4 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.011 "€41.06
WEILER 06080 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC8GJH 3A196 060802"1"HiiliteräsLehtimaja1.125 "0.014 "€69.85
WEILER 01045 Puristettu lanka pyöröharja kierteitetty arbor | AC9KFG 3H443 010455/8 "- 1/2"3 / 4 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.008 "€54.85
WEILER 01705 Puristettu vaijeripyöräinen harjakierre | AD7KZP 4F720 017055/8 "- 1/2"3 / 4 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.011 "€85.82
WEILER 02325 Puristettu vaijeripyörän harjakierre | AD7KZQ 4F721 023255/8 "- 1/2"5 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1 1 / 16 "0.014 "€42.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 01035 Poimutettu lankapyörän harja, kierreholkki
€94.28 / yksikkö