Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 1475 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC6FYE 33M605

WEILER 1475 Poimutettu teräspyörän harja, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYE Malli: 1475Ristiviite: 33M605

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "- 1/2"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.437 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 1415 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC6FYD 33M604 14155/8 "- 1/2"1 / 2 "MessinkiLehtimaja1.437 "0.005 "€125.96
WEILER 01065 Puristettu vaijeripyörän harjakierre | AC8GJG 3A195 010655/8 "- 1/2"3 / 4 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.011 "€41.42
WEILER 06080 Puristettu lanka pyöröharja 6 tuumaa | AC8GJH 3A196 060802"1"HiiliteräsLehtimaja1.125 "0.014 "€70.28
WEILER 01045 Puristettu lanka pyöröharja kierteitetty arbor | AC9KFG 3H443 010455/8 "- 1/2"3 / 4 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.008 "€52.66
WEILER 01705 Puristettu vaijeripyöräinen harjakierre | AD7KZP 4F720 017055/8 "- 1/2"3 / 4 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja1.437 "0.011 "€101.25
WEILER 02325 Puristettu vaijeripyörän harjakierre | AD7KZQ 4F721 023255/8 "- 1/2"5 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1 1 / 16 "0.014 "€45.89
WEILER 06645 Puristettu vaijeripyörän harjakierre | AD7KZR 4F722 066455/8 "- 1/2"7 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.125 "0.014 "€53.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 1475 Poimutettu teräspyörän harja, 6 tuumaa
€121.84 / yksikkö