PASS AND SEYMOUR Flexcor-sarjan vakiokäyttö, suljettu verkko, lukittavat paalin tukikahvat


Suodattaa
Paalin pituus: 18 "
TyyliMalliKaapelin halkaisija
A
FC050-LB
0.5 - 0.61 "
Tarjouspyyntö
A
FC062-LB
0.62 - 0.74 "
Tarjouspyyntö
B
FC075-LB
0.75 - 0.99 "
Tarjouspyyntö
B
FC100-LB
1 - 1.24 "
Tarjouspyyntö
B
FC150-LB
1.5 - 1.74 "
Tarjouspyyntö
B
FC125-LB
1.25 - 1.49 "
Tarjouspyyntö
B
FC175-LB
1.75 - 1.99 "
Tarjouspyyntö
B
FC200-LB
2 - 2.49 "
Tarjouspyyntö
B
FC250-LB
2.5 - 2.99 "
Tarjouspyyntö
B
FC300-LB
3 - 3.49 "
Tarjouspyyntö

Flexcor-sarjan vakiokäyttö, suljettu verkko, lukittavat paalin tukikahvat

Pass & Seymour Flexcor -sarjan tukikahvat ovat ihanteellisia tarjoamaan luotettavaa ja varmaa tukea kaapeleille teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Niissä on suljettu verkkorakenne, joka takaa turvallisen otteen ja estää liukastumisen tai liukumisen. Näissä tukikahvoissa on tinattua pronssilankaa kudottu rakenne, joka tunnetaan poikkeuksellisesta korroosionkestävyydestä, pitkäikäisyydestä ja luotettavuudesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?