HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Puolihuuhtelupintaiset suojaverhot, 2 /3 -napainen


Suodattaa
Liitettävyys: Takana langalliset ruuviliittimet , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 2.22 " , IP-luokitus: 20 , Pituus: 5.12 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Semi-uppoasennus , Ryhmät: 2-jengi , Tyyppi: Suojattu , Leveys: 5.12 " , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliNEMA-luokitusAmpeeriaVäriNapojen lukumääräJohtimien lukumääräKäyttölämpötila.VaiheJänniteHinta (ei alv)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Harmaa23-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaYksivaihe125 VAC€75.08
B
HBL2320SR2
L6-20R20Harmaa23-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaYksivaihe250 VAC€68.29
C
HBL2620SR2
L6-30R30Harmaa, Valkoinen23-johtiminen maadoitusSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaYksivaihe250 VAC€108.01
D
HBL2710SR2
L14-30R30Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaYksivaihe125 / 250 VAC€159.42
E
HBL2420SR2
L15-20R20Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKolme vaihetta250 VAC€107.73
F
HBL2720SR2
L15-30R30Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKolme vaihetta250 VAC€174.97
G
HBL2430SR2
L16-20R20Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKolme vaihetta480 VAC€107.76
H
HBL2730SR2
L16-30R30Harmaa34-johdin-40 ° C - 85 ° CKolme vaihetta480 VAC€160.10
I
HBL2740SR2
L17-30R30Harmaa34-johdin-40 ° C - 85 ° CKolme vaihetta600 VAC€171.86

Puolihuuhtelupintaiset suojaverhot, 2 /3 -napainen

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin puolihuuhtelu Twist-Lock-liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naarassäiliöissä on kestomuovikotelo, jossa on polykarbonaattiliitinpidike iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kaksirivinen, puoliksi upotettava pinta-asennuskotelo, joka mahdollistaa kahden laitteen osittaisen kiinnityksen seinään. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 20 / 30A -liitäntöjä, saatavana jännitteellä 125, 250, 480 ja 600 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?