WEG 13470997 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 2Hp | CD2MJK 54JF87

WEG 13470997 Ilmakompressorimoottori, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 tyyppikilven RPM, 2Hp

Varastossa
Tuote: CD2MJK Malli: 13470997Ristiviite: 54JF87

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen Duty Air Compressor -moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56
Täyden kuorman ampeerit17.8 / 9.5-8.9
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3400
Kokonaispituus11 14 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 14 / 16 "
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluKokonaispituusJänniteHinta
WEG 13488375 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1Hp, 3400 Tyyppikilpi RPM | CD2MJJ 54JF85 1348837513.2 / 6.6-6.51Kondensaattori-Käynnistä11 2 / 16 "115 / 208-230€433.57
WEG 12882732 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88 1288273213.0-12.73Kondensaattori-Käynnistä / Suorita12 11 / 16 "208-230€664.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 13470997 Ilmakompressorimoottori, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 tyyppikilven RPM, 2Hp
€579.48 / yksikkö