WEG 12882732 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88

WEG 12882732 Ilmakompressorimoottori, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 tyyppikilven RPM, 3Hp

Varastossa
Tuote: CD2MJL Malli: 12882732Ristiviite: 54JF88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen Duty Air Compressor -moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56
Täyden kuorman ampeerit13.0-12.7
HP3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3400
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 14 / 16 "
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluKokonaispituusJänniteHinta
WEG 13488375 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1Hp, 3400 Tyyppikilpi RPM | CD2MJJ 54JF85 1348837513.2 / 6.6-6.51Kondensaattori-Käynnistä11 2 / 16 "115 / 208-230€412.06
WEG 13470997 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 2Hp | CD2MJK 54JF87 1347099717.8 / 9.5-8.92Kondensaattori-Käynnistä / Suorita11 14 / 16 "115 / 208-230€550.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 12882732 Ilmakompressorimoottori, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 tyyppikilven RPM, 3Hp
€630.92 / yksikkö