WEG 13488375 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattorikäynnistys, 1Hp, 3400 Tyyppikilpi RPM | CD2MJJ 54JF85

WEG 13488375 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 1Hp, 3400 tyyppikilpi RPM

Varastossa
Tuote: CD2MJJ Malli: 13488375Ristiviite: 54JF85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen Duty Air Compressor -moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56
Täyden kuorman ampeerit13.2 / 6.6-6.5
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3400
Kokonaispituus11 2 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 14 / 16 "
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluKokonaispituusJänniteHinta
WEG 13470997 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 2Hp | CD2MJK 54JF87 1347099717.8 / 9.5-8.92Kondensaattori-Käynnistä / Suorita11 14 / 16 "115 / 208-230€579.48
WEG 12882732 Ilmakompressorimoottori, Kondensaattori-käynnistys/ajo, 3400 Tyyppikilpi RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88 1288273213.0-12.73Kondensaattori-Käynnistä / Suorita12 11 / 16 "208-230€664.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 13488375 Ilmakompressorimoottori, kondensaattorikäynnistys, 1Hp, 3400 tyyppikilpi RPM
€433.57 / yksikkö