WEG 01036ES3ESA90LR-akselimoottori, 10 hv, 3480 rpm, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7

WEG 01036ES3ESA90LR-akselimoottori, 10 hv, 3480 rpm, 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AD7RUP Malli: 01036ES3ESA90LRRistiviite: 4GCJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,036.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaw Arbor -moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys90L
Täyden kuorman ampeerit27.2-24.6/12.3
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia24 "
MoottorisovellusSähkötyökalut
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJalka
Tyyppikilpi RPM3480
Vaihe3
KiertoCCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.30mm
Akselin pituus2.5 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKierroslukualueJänniteHinta
WEG 00336ES3ESA80SR Arbor-moottori, 3 hv, 3500 rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,510.40
WEG 00536ES3ESA80MR Arbor-moottori, 5 Hp, 3470 rpm, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6 00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,801.26
WEG 00518ES3ESA90LR-akselimoottori, 5 hv, 1740 rpm, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8 00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€2,655.28
WEG 00736ES3ESA80LR-akselimoottori, 7.5 hv, 3490 rpm, 208-230/460v | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,480.99
WEG 00736ES3HSA80LR-sahamoottori, 7-1/2 hv, 3490 rpm, 575v | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€2,480.99
WEG 00718ES3ESA90LR-akselimoottori, 7.5 hv, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€2,931.42
WEG 01036ES3HSA90LR-sahamoottori, 10 hv, 3480 rpm, 575v | AD7RUR 4GCJ9 01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,036.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01036ES3ESA90LR-akselimoottori, 10 hv, 3480 rpm, 208-230/460v
€3,036.51 / yksikkö