Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6900PF Papr System L Ladattava Nimh | AF3XTX 8EM74

3M 6900PF Papr System L Ladattava Nimh

Varastossa
Tuote: AF3XTX Malli: 6900PFRistiviite: 8EM74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,295.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppinicad
Mukana patruunatHEPA
Päähineet mukanaEi
PAPR-kiinnikeNaamioon kiinnitetty
KokoL
jousitus4-piste
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 6800PF Papr System M Ladattava Nicad | AF4NAM 9CRJ8 6800PFM€1,182.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6900PF Papr System L Ladattava Nimh
€1,295.83 / yksikkö