Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91998 Pipe Marker 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli | AF7AKW 20TG80

BRADY 91998 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AKW Malli: 91998Ristiviite: 20TG80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden28
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5728-I Putkimerkki Typpi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5728-II putkimerkintä typpivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MWY 14H933 II-572812 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.45
BRADY 5728-O -putkimerkintä typpivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWZ 14H934 5728-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.01
BRADY 5729-HPHV -putkimerkitsin Typpi Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€55.62
BRADY 5729-I -putkimerkintä typpi Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.46
BRADY 5729-II -putkimerkintä typpi Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXC 14H937 II-572912 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5729-O -putkimerkintä typpikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXD 14H938 5729-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91998 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli
€20.83 / yksikkö