Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 402X6 Kyynärpää 90 asteen 1/4 tuuman käänteinen heijastava messinki | AE4UCH 5MTF0

WEATHERHEAD 402X6 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuuman käänteinen flare messinki

Varastossa
Tuote: AE4UCH Malli: 402X6Ristiviite: 5MTF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenDOT, SAE
Flare-tyyppikäänteinen
Max. Paine2000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 402X4 Kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman käänteinen heijastin messinki | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "€5.64
SÄÄNPÄÄ 402X4X4 Kyynärpää 90 asteen 1/4 tuuman käänteinen heijastin messinki | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "€8.70
WEATHERHEAD 402X5 kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman käänteinen heijastava messinki | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "€7.00
SÄÄNPÄÄ 402X5X4 Kyynärpää 90 asteen 1/4 tuuman käänteinen heijastava messinki | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "€14.11
SÄÄNPÄÄ 402X6X2 Kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman käänteinen heijastin messinki | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "€11.10
SÄÄNPÄÄ 402X6X6 Kyynärpää 90 asteen 3/8 tuuman käänteinen heijastin messinki | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "€21.22
SÄÄNPÄÄ 402X8X8 Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman käänteinen heijastava messinki | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "€56.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 402X6 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuuman käänteinen flare messinki
€10.20 / yksikkö