Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 540 ramppi, kulmapakkaus 4 | AD6YKN 4CKP3

WEARWELL 540 ramppi 4 kappaleen kulmapakkauksella

Varastossa
Tuote: AD6YKN Malli: 540Ristiviite: 4CKP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi kulmalla
VäriKeltainen
Pituus15 "
Mies NainenMies ja nainen
MateriaaliPVC
Paksuus5 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
WEARWELL 540 ramppi uros ja naaras Keltainen - 20 kpl pakkaus | AD6YKM 4CKP2 540Maton luiska12 "€185.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 540 ramppi 4 kappaleen kulmapakkauksella
€37.84 / yksikkö