WEARWELL

Wearwell tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia ja ergonomisia lattia- ja mattotuotteita elintarvike-, kemian- ja valmistusteollisuudelle. Sen pääkonttori sijaitsee Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

testausvälineet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tarvikkeet

Turvallisuus Suodattaa

kaislamattoKatso kaikki

  • Väsymysmatot

    Nitriili / PVC / kumi / uretaani / vinyyli taustamateriaalina vähentämään väsymystä, joka aiheutuu pitkästä seisomisesta kovilla pinnoilla (sementtilattiat). Ihanteellinen keittiöön, autotalliin, tehtaisiin ja huoltotiskiin

  • Puhdastilan takit

    Likaantumista estävät kertakäyttöiset matot, joissa on 30-kerroksinen irrotettava pinta lian ja pölyn vetämiseksi kengistä, pyöristä ja muista kulkevista esineistä

  • Keittiö- ja märkätilat

    Kumista valmistetut viemärimatot tarjoavat suojan liukastumisilta ja putoamisilta vetämällä vettä pois pinnalta ja luomaan turvallisemman kävelyreitin. Nitriili / kumi / vinyyli on taustamateriaalina ihanteellinen käytettäväksi liukkaissa lattiaolosuhteissa

  • Modulaarinen matonreuna

    Sisältää mattoliittimet, kulmat, reunat, rampit ja sivuliittimet kuvioidulla, liukastumattomalla pinnalla. Suunniteltu liitettäväksi modulaarisiin kumimattoihin ja sopivat erinomaisesti catering-, työpajo- ja teollisuusalueille

ErgonomiaKatso kaikki

  • Polvityynyt

    Väsymystä estävät matot, joissa on PVC-pinta ja kaksinkertainen paksu nitriilillä täytetty sieni. Suunniteltu vähentämään polvien rasitusta, ja siinä on sisäänrakennettu kahva helppoon varastointiin ja kuljetukseen

Tietoja WEARWELListä

Wearwellin lattiamattoluettelo sisältää väsymystä estävät matot, keittiö- ja märkätilojen matot, sisääntulomatot, polvisuojat, modulaarinen mattoreunus ja seinän kulmasuojat. Wearwell-matot ovat saatavilla yksi- ja kaksikerroksisina kokoonpanoina sekä eri väreinä, kokoina ja paksuuksina. Suurin osa yrityksen tuotteista on valmistettu kierrätetyistä ja ympäristöystävällisistä materiaaleista ja niillä on antistaattisia, antimikrobisia ja kemikaaleja kestäviä ominaisuuksia. Wearwell ESD-matot eliminoivat sähköiskun ja estävät erilaisia ​​herkkiä laitteita ja elektronisia piirilevyjä haitallisilta sähkövirran vaihteluilta ja ylijännitteiltä. Tuotemerkki tarjoaa myös laajan valikoiman liukastumattomia mattoja, joiden taustamateriaali (kumi, vinyyli ja nitriili) vähentää tarpeetonta maton liikettä. The väsymistä estävät matot by Wearwell käyttää nitriiliä, PVC:tä, kumia, uretaania ja vinyyliä taustamateriaaleina, jotka helpottavat pitkäaikaisen seisomisen aiheuttamaa väsymystä. Näitä mattoja on saatavana eri tyyleinä ja paksuuksina Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Lähetys

Wearwell-lattiamattoja on saatavana eri kokoisina ja ne vaativat erikoispakkauksen. Siksi ne toimitetaan tuotteen mittojen mukaan. Nämä yksiköt soveltuvat kuriirikuljetukseen.

Tärkeimmät kauppanimet

PermaTack

PermaTack-matot pitävät roskat ja bakteerit poissa kriittisiltä tai steriileiltä alueilta, kuten laboratorioista, apteekeista ja lääketieteellisistä tiloista. Se toimii vähentämällä ilmassa/lattialla leviäviä infektioita ja ehkäisemällä... Lue Lisaä 

ErgoDeck Cable Bridge -sarjat

Paljaat kaapelit ja letkut teollisuustyöpaikalla voivat aiheuttaa liukastumista ja putoamista. Teippi tai muut väliaikaiset ratkaisut ovat yleinen "korjaus". ErgoDeck Cable Bridge -sarjat sisältävät kaikki tarvittavat komponentit... Lue Lisaä 

Edessä

Edessä käännettävät Kaavinmatot tarjoavat ympärivuotisen esteen sisäänkäynnille. Toinen puoli on erikoistunut raskaiden roskien ja lumen poistoon. Lauhkeammalla säällä toinen puoli koputtaa likaa ja m... Lue Lisaä 

WEARWELLin kilpailuetuja

POWERHOUSE Kaapelin suojajärjestelmä

  • Käyttökohteet: POWERHOUSE-kaapelisuojaimia voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Ne on valmistettu TPU:sta ja PE:stä ja kestävät erittäin hyvin öljyjen ja kemikaalien aiheuttamaa korroosiota sekä iskuja ja hankausta.
  • Kestävä: Nämä kaapelisuojat kestävät jopa 20000 XNUMX paunaa rengasta kohti. Piilotetut saranat mahdollistavat kannen tasaisen asettumisen samalla kun ne suojaavat kaapeleitasi.
  • Turvallisuus: Kirkkaankeltaiset kannet tarjoavat hyvän näkyvyyden turvallisuuden ja helpon tunnistamisen vuoksi. Turvallinen Lid-Lock -ominaisuus yleiskäyttöön ja keskisuuriin sovelluksiin suojaa jalankulkijoita estämällä kompastumisvaaran.
  • Usein kysytyt kysymykset

    Kuinka puhdistan PermaTack-mattoni?

    Nämä matot on puhdistettava säännöllisesti valmistajan suosittelemalla puhdistusaineella; lisätietoja löytyy Kirjallisuus-välilehdestä. Ne voidaan myös puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla saippualla tai pesuaineella. Käytä pesuainetta, jonka pH on välillä 4-8 saadaksesi parhaat tulokset.

    Ovatko PermaTack-matot kompastumisvaaran?

    PermaTackissa on tarttuva tausta, joka estää maton liikkumisen, ja matala profiili, joka mahtuu minkä tahansa oviaukon läpi ilman alustaa tai kehystä.

    Voivatko CleanRoom matot toimia eri pinnoilla?

    Matto tulee levittää ei-huokoiselle, sileälle, kosteudettomalle pinnalle. Sileä vinyylilattia tai laatta sekä sileäksi viimeistellyt epoksilattiat sopivat hyvin tämän tuotteen kanssa. Tahmeat matot eivät kiinnity hyvin teksturoituihin pintoihin, kuten karkeaan betoniin, liukastumista estävään epoksiin ja laattoihin, joissa on saumaviivoja.

    Mitä Wearwellin kenkien desinfiointimatot tekevät?

    Kenkien desinfiointimatot tappavat tehokkaasti viruksia, bakteereja ja mikrobeja. Desinfioidaksesi kengänpohjat ja saappaat, täytä vain puhdistusliuoksella ja astu läpi.

    Yksinomaiset tuotemerkit