Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 540 ramppi uros ja naaras Keltainen - 20 kpl pakkaus | AD6YKM 4CKP2

WEARWELL 540 ramppi uros ja naaras Keltainen - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6YKM Malli: 540Ristiviite: 4CKP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton luiska
VäriKeltainen
Pituus12 "
Mies NainenMies ja nainen
MateriaaliPVC
Paksuus5 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.239
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
WEARWELL 540 ramppi, kulmapakkaus 4 | AD6YKN 4CKP3 540Ramppi kulmalla15 "€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 540 ramppi uros ja naaras Keltainen - 20 kappaleen pakkaus
€185.36 / yksikkö