WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta | AC3DCP 2RPR4

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC3DCP Malli: 502Ristiviite: 2RPR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaaliuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Yhteensopiva502 ramppia
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
Materiaaliuretaani
Pintamateriaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivareunatPituusMaton muotoLeveysHinta
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 3 jalkaa musta | AE9WZM 6NAU2 502-viistetty3ft.Suorakulmio2ft.€288.23
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 5 jalkaa mustat viistot reunat | AE9WZP 6NAU4 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€368.56
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2x5ft viistetty / lukitusreuna | AE9WZQ 6NAU5 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€381.41
WEARWELL 502 Modulaarinen kipulääke 3 x 5 jalkaa musta | AE9WZT 6NAU7 502-viistetty5ft.Suorakulmio3ft.€542.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta
€356.13 / yksikkö