WEARWELL 502 Modulaarinen kipulääke 3 x 5 jalkaa musta | AE9WZT 6NAU7

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE9WZT Malli: 502Ristiviite: 6NAU7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaaliuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
Materiaaliuretaani
Pintamateriaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5645
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivareunatPituusMaton muotoLeveysHinta
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta | AC3DCP 2RPR4 502502 ramppiaviistetty3ft.Neliö3ft.€346.61
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 3 jalkaa musta | AE9WZM 6NAU2 502-viistetty3ft.Suorakulmio2ft.€243.46
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 5 jalkaa mustat viistot reunat | AE9WZP 6NAU4 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€341.17
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2x5ft viistetty / lukitusreuna | AE9WZQ 6NAU5 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€354.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 5 jalkaa musta
€511.07 / yksikkö